詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980S-7

品名 : 3mm巾 リベット式シャックル(幅広)

仕様

線径 3mm 口長さ 17mm
口幅 16㎜ 耐荷重 20kg
材質 SUS304 重量 4g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に最適です。
幅広タイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/08 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980S-7 3mm巾 リベット式シャックル(幅広)
EA980S-8 4mm巾 リベット式シャックル(幅広)
EA980S-9 5mm巾 リベット式シャックル(幅広)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3㎜   L:17㎜   B:16㎜\nd:7㎜   t:1.5㎜   F:3㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top