品番 : EA980S-9
品名 : 5mm巾 リベット式シャックル(幅広)
仕様
| 線径 | 5mm | 口長さ | 22㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 25㎜ | 耐荷重 | 50kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 13g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 | |||
| 特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に最適です。 | |||
| 幅広タイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/19 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980S-7 3mm巾 リベット式シャックル(幅広) |
| EA980S-8 4mm巾 リベット式シャックル(幅広) |
| EA980S-9 5mm巾 リベット式シャックル(幅広) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
