詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SE-32

品名 : 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

仕様

全長 5m 線径 3mm
使用荷重 50kg サイズ(mm) A:21
B:5
材質 鉄(SWRM6) 破断荷重 140kg
重量 150.0g/m
ユニクロメッキ仕上げ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も強くなります。
溶接あり
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/20 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1370ページ
バリエーション一覧
EA980SE-31 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-32 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-33 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-34 3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-41 4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-42 4.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-43 4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-44 4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:21\nB:5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top