詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SE-43

品名 : 4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

仕様

全長 10m 線径 4mm
使用荷重 100kg サイズ(mm) A:24
B:6
材質 鉄(SWRM6) 破断荷重 300kg
重量 277.0g/m
ユニクロメッキ仕上げ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も強くなります。
溶接あり
追加説明
カタログ価格

4,530 (税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/26 05:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1370ページ
バリエーション一覧
EA980SE-31 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-32 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-33 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-34 3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-41 4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-42 4.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-43 4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-44 4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:24\nB:6

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top