詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SE-73

品名 : 6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

仕様

全長 10m 線径 6.5mm
使用荷重 250kg サイズ(mm) A:37
B:10
材質 鉄(SWRM6) 破断荷重 800kg
重量 743.0g/m
ユニクロメッキ仕上げ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も強くなります。
溶接あり
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 04:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1370ページ 1386ページ
バリエーション一覧
EA980SE-51 4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-52 4.8mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-53 4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-54 4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-61 5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-62 5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-63 5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-64 5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-71 6.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-72 6.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-73 6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-74 6.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-81 7.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-82 7.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-83 7.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-84 7.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-91 8.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-92 8.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-93 8.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-94 8.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
EA980SE-101 11.5mmx 2mリンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:37\nB:10

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top