品番 : EA980SE-84
品名 : 7.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
仕様
| 全長 | 30m | 線径 | 7.3mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 350kg | サイズ(mm) | A:39 B:10 |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | 破断荷重 | 1100kg |
| 重量 | 1000.0g/m | ||
| ユニクロメッキ仕上げ | |||
| 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も強くなります。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
