詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SH-1

品名 : 1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

仕様

全長 1m 線径 1.2mm
使用荷重 25kg サイズ(mm) A:5.5
B:2.1
破断荷重 120kg 重量 36g/m
材質 SUS304
電解研磨仕上げ
電解研磨とは、表面に強固な酸化被膜を作る事。この事により長期間の使用でも錆びにくい。
チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりが美しいチェーンです。
溶接あり
追加説明
アイコン
カタログ価格

695 円(税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/02 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980SH-1 1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-3 1.2mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-6 1.2mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-11 1.6mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-13 1.6mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-16 1.6mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-21 2.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-23 2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-26 2.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-31 2.5mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-33 2.5mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-36 2.5mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-41 3.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-43 3.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SH-46 3.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:5.5mm、B:2.1mm
  • 溶接あり

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top