品番 : EA980SH-11
品名 : 1.6mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 仕上 | 電解研磨仕上げ |
---|---|---|---|
全長 | 1m | 線径 | 1.6mm |
チェーン内寸 | 8.5×2.5mm | 使用荷重 | 40kg |
破断荷重 | 162.8kg | 重量 | 44g/m |
電解研磨とは、表面に強固な酸化被膜を作る事。この事により長期間の使用でも錆びにくい。 | |||
チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりが美しいチェーンです。 | |||
継目溶接あり |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/05/06 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1444ページ |
拡大