詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SJ-13

品名 : 1.4mmx3.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)

仕様

全長 3m 線径 1.4mm
使用荷重 6kg サイズ(mm) A:5.1
B:2.5
破断荷重 15.7kg 重量 40g/m
材質 SUS304
電解研磨仕上げ
電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。
マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。
溶接なし
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/17 15:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980SJ-1 1.2mmx1.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-3 1.2mmx3.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-6 1.2mmx6.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-11 1.4mmx1.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-13 1.4mmx3.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-16 1.4mmx6.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-21 1.6mmx1.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-23 1.6mmx3.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
EA980SJ-26 1.6mmx6.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:5.1mm、B:2.5mm
  • 溶接なし

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top