品番 : EA980SJ-16
品名 : 1.4mmx6.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 6m | 線径 | 1.4mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 6kg | サイズ(mm) | A:5.1 B:2.5 |
| 破断荷重 | 15.7kg | 重量 | 40g/m |
| 材質 | SUS304 | ||
| 電解研磨仕上げ | |||
| 電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。 | |||
| マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
