品番 : EA980ST-310
品名 : 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
仕様
| 線径 | 3mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| チェーン内寸 | 24×5mm | チューブ肉厚 | 1.3mm |
| チューブカラー | 透明(クリアー) | 使用荷重 | 100kg |
| 材質 | チェーン:SUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) |
重量 | 1460g |
| ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。 | |||
| チェーンと接する対象物に傷がつきません。 | |||
| チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 | |||
| 南京錠を取り付けてご使用下さい。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※チューブ保護チェーンの端末は、チューブからチェーンが少し露出した状態になっています。連結作業等がスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
