詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980ST-502

品名 : 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

仕様

線径 5mm 長さ 2m
チェーン内寸 27×8mm チューブ肉厚 1.3mm
チューブカラー 透明(クリアー) 使用荷重 250kg
材質 チェーン:SUS304
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
重量 858g
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
南京錠を取り付けてご使用下さい。
RoHS2対応品
※チューブ保護チェーンの端末は、チューブからチェーンが少し露出した状態になっています。連結作業等がスムーズに行えます。
追加説明
カタログ価格

5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980ST-302 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-310 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-402 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-410 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-502 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-510 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-510Y 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d:5mm   P:27㎜   W:8mm   

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top