品番 : EA981CS-11
品名 : 25mm用 スリングプロテクター
角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | SMT 25幅用 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm用 | 厚さ | 4mm |
| 全長 | 500mm | 材質 | ナイロン |
| マジックテープ止め | |||
| 角張った吊り荷や、表面の粗い吊り荷の補強に | |||
| 横滑りが発生した場合、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があるのでご注意ください。 | |||
| 角の無い吊り荷でも、表面が粗い吊り荷には補強筒のご使用をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/23 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1746ページ | ||||
