詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981CS-2

品名 : 50mm用 スリングプロテクター

角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 BMT 50幅用
50mm用 厚さ 2mm
全長 500mm 材質 ナイロン
マジックテープ止め
角張った吊り荷や、表面の粗い吊り荷の補強に
横滑りが発生した場合、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があるのでご注意ください。
角の無い吊り荷でも、表面が粗い吊り荷には補強筒のご使用をお勧めします。
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/08/22 01:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1746ページ
バリエーション一覧
EA981CS-1 25mm用 スリングプロテクター
EA981CS-1B 35mm用 スリングプロテクター
EA981CS-2 50mm用 スリングプロテクター
EA981CS-3 75mm用 スリングプロテクター
EA981CS-11 25mm用 スリングプロテクター
EA981CS-11B 35mm用 スリングプロテクター
EA981CS-12 50mm用 スリングプロテクター
EA981CS-13 75mm用 スリングプロテクター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top