品番 : EA981FH-1.5
品名 : 35mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
仕様
幅 | 35mm | 全長 | 1.5m |
---|---|---|---|
揚量 | 1.6t | 材質 | テトロン(ポリエステル) |
アイ長さ | 250mm | ||
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
JIS 4等級 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 20:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1813ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA981/EA981FH-1.5/EA981FH-1_5_IMG_WEB_OUT(01).jpg)