品番 : EA981FR-4
品名 : 300mmx4.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
幅 | 300mm | 全長 | 4.0m |
---|---|---|---|
揚量 | 12.5t | 材質 | テトロン(ポリエステル) |
アイ長さ | 800mm | ||
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
JIS 4等級 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
73,700 円(税抜)/ 81,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 14:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1813ページ |
代替品
|
拡大