詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981MA-10

品名 : 16mmx10m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)

仕様

サイズ φ16mm×10m 引張強度 約23.8kN(ロープ)
材質 ロープ:ビニロン
フック:スチール
構造 三つ打ち
フック開口幅 50mm
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
追加説明
カタログ価格

18,900 (税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 05:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1747ページ
バリエーション一覧
EA981MA-3 16mmx 3m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)
EA981MA-5 16mmx 5m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)
EA981MA-10 16mmx10m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)
EA981MA-20 16mmx20m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top