品番 : EA981MA-5
品名 : 16mmx 5m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)
仕様
| サイズ | φ16mm×5m | 引張強度 | 約23.8kN(ロープ) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ロープ:ビニロン フック:スチール |
構造 | 三つ打ち |
| フック開口幅 | 50mm | ||
| 建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 | |||
| 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 | |||
| 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 | |||
| クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 | |||
| 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 | |||
| 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 | |||
| 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981MA-3 16mmx 3m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) |
| EA981MA-5 16mmx 5m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) |
| EA981MA-10 16mmx10m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) |
| EA981MA-20 16mmx20m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
