品番 : EA981MB-6
品名 : 12mmx 6m 介錯ロープ(赤)
仕様
| サイズ | φ12mm×6m | 引張強度 | 約12.2kN(ロープ) |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | 材質 | ロープ:ポリエステルスパン フック:スチール |
| フック開口幅 | 50mm | フック線径 | 約7.5mm |
| 重量(g) | 1000 | ||
| クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 | |||
| 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 | |||
| ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 | |||
| 吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,950 円(税抜)/ 9,845 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/02 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981MB-6 12mmx 6m 介錯ロープ(赤) |
| EA981MB-8 12mmx 8m 介錯ロープ(黄) |
| EA981MB-10 12mmx10m 介錯ロープ(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
