詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981MB-8

品名 : 12mmx 8m 介錯ロープ(黄)

仕様

サイズ φ12mm×8m 引張強度 約12.2kN(ロープ)
カラー 黄 材質 ロープ:ポリエステルスパン
フック:スチール
フック開口幅 50mm フック線径 約7.5mm
重量(g) 1350
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1747ページ
バリエーション一覧
EA981MB-6 12mmx 6m 介錯ロープ(赤)
EA981MB-8 12mmx 8m 介錯ロープ(黄)
EA981MB-10 12mmx10m 介錯ロープ(緑)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top