品番 : EA981N-51
品名 : 50x50x110mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | SPB-S |
|---|---|---|---|
| 適用ベルト幅 | 50mm以下 | 材質 | スチール |
| サイズ(W×D×H)mm | 110×50×50 | 厚み | 2.3mm |
| 固定用釘穴あり。 | |||
| ベルト幅50mmまで対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 409 (2026/09/18 08:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1722ページ 1746ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981N-51 50x50x110mm 角当て(ベルトスリング&荷締機) |
| EA981N-52 75x75x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機) |
ウェブカタログ画像
拡大
