詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981N-52

品名 : 75x75x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 SPB-L
適用ベルト幅 50mm以下 材質 スチール
サイズ(W×D×H)mm 150×75×75 厚み 2.6mm
固定用釘穴あり。
ベルト幅50mmまで対応
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 116

(2026/11/13 16:42現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1722ページ 1746ページ
バリエーション一覧
EA981N-51 50x50x110mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)
EA981N-52 75x75x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top