詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981N-91

品名 : 290~ 730mm 玉掛け安全棒(S)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 03826
サイズ(W×D×H) 91×35×290(~730)mm 伸縮長 290~730mm
フック幅 34mm リングサイズ 29(W)×26(H)mm
重量 160g 材質 工具鋼
伸縮シャフトにより携行可能
従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量
リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能
ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1747ページ
バリエーション一覧
EA981N-91 290~ 730mm 玉掛け安全棒(S)
EA981N-92 290~ 730mm 玉掛け安全棒(M)
EA981N-93 360~1250mm 玉掛け安全棒(S)
EA981N-94 360~1250mm 玉掛け安全棒(M)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top