品番 : EA981N-94
品名 : 360~1250mm 玉掛け安全棒(M)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03829 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 112×35×360(~1250)mm | 伸縮長 | 360~1250mm |
| フック幅 | 54mm | リングサイズ | 29(W)×26(H)mm |
| 重量 | 200g | 材質 | 工具鋼 |
| 伸縮シャフトにより携行可能 | |||
| 従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量 | |||
| リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能 | |||
| ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981N-91 290~ 730mm 玉掛け安全棒(S) |
| EA981N-92 290~ 730mm 玉掛け安全棒(M) |
| EA981N-93 360~1250mm 玉掛け安全棒(S) |
| EA981N-94 360~1250mm 玉掛け安全棒(M) |
