品番 : EA981N-96
品名 : 440~1030mm玉掛け安全棒(N)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03859 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 53(W)×35(D)×440(H) | 伸縮長 | 440~1030 |
| フック幅 | 53mm | リングサイズ | 32(W)×25(H)mm |
| チェーン・ベルト通し穴 | 36(W)×80(H)mm | 材質 | 本体:アルミ フック:工具鋼 |
| 重量 | 275g | ||
| 伸縮シャフトにより携行可能 | |||
| 従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量 | |||
| リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能 | |||
| ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し・止め・引きが可能 | |||
| ヘッド部はヒツ付仕様と1段目のシャフトが太くなり強度が上がりました。 | |||
| 高い場所に引っ掛けたいときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981N-96 440~1030mm玉掛け安全棒(N) |
| EA981N-97 435~1025mm玉掛け安全棒(W) |
