品番 : EA981N-97
品名 : 435~1025mm玉掛け安全棒(W)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03860 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 54(W)×35(D)×435(H) | 伸縮長 | 435~1025mm |
| フック幅 | 54mm、33mm | リングサイズ | 25(W)×20(H)mm |
| 材質 | 本体:アルミ フック:工具鋼 |
重量 | 245g |
| 伸縮シャフトにより携行可能 | |||
| 従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量 | |||
| リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能 | |||
| ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し・止め・引きが可能 | |||
| ヘッド部はヒツ付仕様と1段目のシャフトが太くなり強度が上がりました。 | |||
| 高い場所に引っ掛けたいときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/09 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981N-96 440~1030mm玉掛け安全棒(N) |
| EA981N-97 435~1025mm玉掛け安全棒(W) |
