詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VA-10

品名 : 750kg フック(安全金具付)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 FHL0.75
材質 特殊鋼
ラッチ:鉄(SS400)
使用荷重 0.75t
口の開き 52mm 全長 170mm
厚み 16mm 重量 0.6kg
安全ラッチ付
口幅が広く、フトコロが大きいので直接敷き鉄板や径の太い物を引っ掛けることができます。
フック先端部は細く引っ掛けやすくなっています。
ラッチのスプリングはステンレス製
追加説明
カタログ価格

8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA981VA-11 1.5ton フック(安全金具付)
EA981VA-10 750kg フック(安全金具付)
EA981VA-13 3.0ton フック(安全金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 口幅が広く、フトコロが大きいので直接敷き鉄板や径の太い物を引っ掛けることができます。
  • A:52mm  B:54mm  C:19mm\nD:9mm  E:19mm  F:114mm\nG:142mm  L:170mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top