品番 : EA981VA-13
品名 : 3.0ton フック(安全金具付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | FHL3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊鋼 ラッチ:鉄(SS400) |
使用荷重 | 3t |
| 口の開き | 73mm | 全長 | 263mm |
| 厚み | 29mm | 重量 | 2.3kg |
| 安全ラッチ付 | |||
| 口幅が広く、フトコロが大きいので直接敷き鉄板や径の太い物を引っ掛けることができます。 | |||
| フック先端部は細く引っ掛けやすくなっています。 | |||
| ラッチのスプリングはステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VA-11 1.5ton フック(安全金具付) |
| EA981VA-10 750kg フック(安全金具付) |
| EA981VA-13 3.0ton フック(安全金具付) |
