詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VC-15A

品名 : 2.5tonx5.0m スリングチェーン(1本懸け)

仕様

使用荷重 2.5t 有効長 5m
チェーンサイズ 10mm 重量 12.9kg
フック口開き 20mm マスターリンク内径 140×80mm
アイタイプ フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。
ねじれによる結合トラブルなどがありません。
スチール鋳鉄製
チョークフック、カプラー付
1本吊
追加説明
カタログ価格

23,600 (税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/20 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA981VC-2A 1.6tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)
EA981VC-15A 2.5tonx5.0m スリングチェーン(1本懸け)
ウェブカタログ画像
  • L(有効長):5m

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top