品番 : EA981VC-2A
品名 : 1.6tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)
仕様
| 使用荷重 | 1.6t | 有効長 | 2m |
|---|---|---|---|
| チェーンサイズ | 7.1mm | 重量 | 3.2kg |
| フック口開き | 19mm | マスターリンク内径 | 120×70mm |
| アイタイプ | 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。 ねじれによる結合トラブルなどがありません。 |
||
| スチール鋳鉄製 | |||
| チョークフック、カプラー付 | |||
| 1本吊 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VC-2A 1.6tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) |
| EA981VC-15A 2.5tonx5.0m スリングチェーン(1本懸け) |
