品番 : EA981VE-11A
品名 : 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
仕様
| 使用荷重 | 0~60°(2.5t) 60~90°(2.1t) | マスターリンク内径 | 160×95mm |
|---|---|---|---|
| フック口開き | 22mm | 重量 | 6.9kg |
| 有効長 | 1.5m | チェーンサイズ | 6.3mm |
| アイタイプ | 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。 ねじれによる結合トラブルなどがありません。 |
||
| スチール鋳鉄製 | |||
| スプリングフック (外れ止め付) | |||
| マスターリンク付 | |||
| 4本吊 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/22 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VE-11A 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け) |
| EA981VE-12A 2.5tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け) |
| EA981VE-15A 4.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け) |
| EA981VE-16A 4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け) |
