詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VE-12A

品名 : 2.5tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)

仕様

使用荷重 0~60°(2.5t) 
60~90°(2.1t)
有効長 2m
チェーンサイズ 6.3mm フック口開き 22mm
マスターリンク内径 160×95mm 重量 8.6kg
4本吊
スチール鋳鉄製
スプリングフック (外れ止め付)
マスターリンク付
・アイタイプ
金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
追加説明
カタログ価格

43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 20:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA981VE-11A 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-12A 2.5tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-15A 4.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-16A 4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L(有効長):2m

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top