詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VH-101

品名 : 2.0ton フォークリフト用吊フック

仕様

メーカー スーパーツール 型番 FLH2
使用荷重 2t サイズ 594×160×164(H)mm
適用フォーク爪寸法(幅×厚み) 120~150×38~65mm フック開口幅 37mm
フック内径 φ65mm 重量 24kg
材質 特殊合金鋼 仕上げ 黄色焼付塗装
フォークリフトの爪にセットするだけで、すぐに使用できます。
フォークリフト専用吊フック付天秤
追加説明
カタログ価格

65,700 (税抜)/ 72,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA981VH-100 1.0ton フォークリフト用吊フック
EA981VH-101 2.0ton フォークリフト用吊フック
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top