品番 : EA981VH-100
品名 : 1.0ton フォークリフト用吊フック
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | FLH1 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | サイズ | 440×90×115(H)mm |
| 適用フォーク爪寸法(幅×厚み) | 70~120×15~40mm | フック開口幅 | 29mm |
| フック内径 | φ50mm | 重量 | 12kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | 黄色焼付塗装 |
| フォークリフト専用吊フック付天秤 | |||
| フォークリフトの爪にセットするだけで、すぐに使用できます。 | |||
| ラッチ付きスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心 | |||
| ※荷重をかけた状態でフックを回転させないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VH-100 1.0ton フォークリフト用吊フック |
| EA981VH-101 2.0ton フォークリフト用吊フック |
