品番 : EA981VH-5
品名 : 3.0ton チェーンフック(スイベル付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SLH3SC |
|---|---|---|---|
| 用途 | 敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に | 使用荷重 | 3t |
| 有効長 | 1410m | チェーン全長 | 1005mm |
| チェーン線径 | φ10mm | マスターリンク内径 | 140×70mm |
| マスターリンク線径 | φ19mm | 重量 | 8.0kg |
| 敷鉄板穴寸法 | φ60mm以上 | 敷鉄板厚み | 9~32mm |
| チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能 | |||
| 管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。 | |||
| チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭! | |||
| フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単 | |||
| 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実 | |||
| スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,100 円(税抜)/ 58,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/12 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VH-4 2.0ton チェーンフック(スイベル付) |
| EA981VH-5 3.0ton チェーンフック(スイベル付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA984LA-17 : 3.0ton スイベル吊りフック(自動閉鎖ロック) |
