詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984LA-17

品名 : 3.0ton スイベル吊りフック(自動閉鎖ロック)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SLH3S
使用荷重 3t 口の開き 105mm
全長 405mm 重量 4.5kg
リング内径 42×50mm 敷鉄板穴寸法 φ60mm以上
敷鉄板厚み 9~32mm 材質 特殊合金鋼
仕上げ 焼付塗装
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単です。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
追加説明
カタログ価格

26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA984LA-16 2.0ton スイベル吊りフック(自動閉鎖ロック)
EA984LA-17 3.0ton スイベル吊りフック(自動閉鎖ロック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top