品番 : EA981VZ-1
品名 : 2.0tx 1 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)
敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
仕様
使用荷重(t) | 2.0 | 有効長(m) | 1 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 6.36 | マスターリンク内径 | 225×112mm |
フック口開き | 105mm | チェーン径 | φ8mm |
材質 | 鉄 | ||
1本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/14 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1798ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA981VZ-1 2.0tx 1 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付) |
EA981VZ-2 2.0tx1.5m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付) |
EA981VZ-3 2.0tx 2 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)