品番 : EA981VZ-2
品名 : 2.0tx1.5m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)
敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
仕様
| 使用荷重(t) | 2.0 | 有効長(m) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 7.08 | マスターリンク内径 | 225×112mm |
| フック口開き | 105mm | チェーン径 | φ8mm |
| 材質 | 鉄 | ||
| 1本吊 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VZ-1 2.0tx 1 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付) |
| EA981VZ-2 2.0tx1.5m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付) |
| EA981VZ-3 2.0tx 2 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付) |
ウェブカタログ画像
拡大
