詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VZ-22

品名 : 1.6 tx1.5m スリングチェーン(2本吊/偏荷重吊荷用)

仕様

使用荷重 1.6t(吊角度90°の場合) 有効長 1.5m
マスターリンク内径 120×70mm チェーン径 6mm
重量 4.24kg 材質 スチール
2本吊
吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。
長さの調整方法は、マスターリンク下部に組み込まれたフックポケットにチェーンを引っ掛けるだけです。
ただし、正しく引っ掛けるように十分ご注意ください。
チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
追加説明
カタログ価格

43,400 (税抜)/ 47,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/12 05:36現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1748ページ
バリエーション一覧
EA981VZ-21 1.12tx1.5m スリングチェーン(2本吊/偏荷重吊荷用)
EA981VZ-22 1.6 tx1.5m スリングチェーン(2本吊/偏荷重吊荷用)
EA981VZ-23 2.8 tx1.5m スリングチェーン(2本吊/偏荷重吊荷用)
EA981VZ-32 2.4 tx1.5m スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)
EA981VZ-33 4.2 tx1.5m スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)
ウェブカタログ画像
  • L:1.5m

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top