品番 : EA981VZ-32
品名 : 2.4 tx1.5m スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)
仕様
| 使用荷重 | 2.4t(吊角度90°の場合) | 有効長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| マスターリンク内径 | 160×95mm | チェーン径 | 6mm |
| 重量 | 8.71kg | 材質 | スチール |
| 4本吊 | |||
| 吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。 | |||
| 長さの調整方法は、マスターリンク下部に組み込まれたフックポケットにチェーンを引っ掛けるだけです。 ただし、正しく引っ掛けるように十分ご注意ください。 |
|||
| チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,400 円(税抜)/ 113,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/12 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1748ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
