品番 : EA981WM-102
品名 : 1.8mx1.8m バロンモッコ(ベルト高強度)
仕様
| シートサイズ | 1.8m×1.8m | 最大荷重 | 2,000kg未満 |
|---|---|---|---|
| 材質 | シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル |
吊下げベルト巾 | 75mm |
| 吊下げ長さ | 約600~700mm | 吊下げベルト長 | 約2.05m |
| 重量 | 2.3kg | 用途 | ・造園での運搬や土木作業に ・製材木材などの運搬作業に ・農産青果物の運搬作業に ・工場での運搬作業に |
| 従来の約2倍の強度を持つポリエステルベルトを採用 | |||
| どんなものも持ち運びかんたん、使用後もコンパクトに収納できます。 | |||
| 【製品の取り扱いに関するお願い】 ・火のそばに製品を置かないようにしてください。高温で溶ける可能性があります。 ・過度の積載量に耐えられない可能性があります。 ・鋭利なものによって破損する可能性があります。 ・透水性ですので運搬物が濡れる可能性があります。 |
|||
| ※最大荷重はベルトのみの強度です。 | |||
| ※吊下げ長さについては2点吊りの為、吊下げの仕方によります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA981WM-103です
