詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-103

品名 : 2.0mx2.0m バロンモッコ(ベルト高強度)

仕様

シートサイズ 2.0m×2.0m 最大荷重 2,000kg未満
材質 シート:ポリプロピレン
ベルト:ポリエステル
吊下げベルト巾 75mm
吊下げ長さ 約700mm 吊下げベルト長 約2.1m
重量 2.6kg 用途 ・造園での運搬や土木作業に
・製材木材などの運搬作業に
・農産青果物の運搬作業に
・工場での運搬作業に
従来の約2倍の強度を持つポリエステルベルトを採用
どんなものも持ち運びかんたん、使用後もコンパクトに収納できます。
【製品の取り扱いに関するお願い】
・火のそばに製品を置かないようにしてください。高温で溶ける可能性があります。
・過度の積載量に耐えられない可能性があります。
・鋭利なものによって破損する可能性があります。
・透水性ですので運搬物が濡れる可能性があります。
※最大荷重はベルトのみの強度です。
※吊下げ長さについては2点吊りの為、吊下げの仕方によります。
追加説明
カタログ価格

18,500 (税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 20:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1804ページ
バリエーション一覧
EA981WM-101 1.5mx1.5m バロンモッコ(ベルト高強度)
EA981WM-102 1.8mx1.8m バロンモッコ(ベルト高強度)
EA981WM-103 2.0mx2.0m バロンモッコ(ベルト高強度)
EA981WM-104 2.5mx2.5m バロンモッコ(ベルト高強度/特大)
EA981WM-105 3.0mx3.0m バロンモッコ(ベルト高強度/特大)
ウェブカタログ画像
  • 造園での運搬や土木作業に
  • 製材木材などの運搬作業に
  • 農産青果物の運搬作業に
  • 工場での運搬作業に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top