詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-111

品名 : 0.06mm厚/1900x3000mm フレコンバッグ用内袋

仕様

サイズ(mm) 1900×3000 材質 ポリエチレン
厚み 0.06mm 重量 640g
コンテナバッグ用の内袋
※フレコンバッグは別売です。
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA981WM-111 0.06mm厚/1900x3000mm フレコンバッグ用内袋
EA981WM-112 0.15mm厚/1900x2800mm フレコンバッグ用内袋
ウェブカタログ画像
  • ※フレコンバックは別売です。

資料

図面
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top