品番 : EA981WM-112
品名 : 0.15mm厚/1900x2800mm フレコンバッグ用内袋
仕様
| サイズ(mm) | 1900×2800 | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.15mm | 重量 | 1480g |
| コンテナバッグ用の内袋 | |||
| ※フレコンバッグは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-111 0.06mm厚/1900x3000mm フレコンバッグ用内袋 |
| EA981WM-112 0.15mm厚/1900x2800mm フレコンバッグ用内袋 |
