詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-12

品名 : 1.5ton 角型フレコンバッグ

仕様

容量 1,417L サイズ 1050×1250×900(H)mm
耐荷重 1,500kg 材質 ポリプロピレン
重量 2.8kg 用途 樹脂・粒状物運搬
排出口 無し
注入口全開タイプ
注入口はひもで巾着できるようになっています。
ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。
一般製造物・粒状物等の大量運搬。
耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。
追加説明
カタログ価格

7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/10/06 05:08現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1753ページ
バリエーション一覧
EA981WM-11 1.0ton 角型フレコンバッグ
EA981WM-12 1.5ton 角型フレコンバッグ
ウェブカタログ画像
  • 注入口はひもで巾着できるようになっています。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top