品番 : EA981WM-11
品名 : 1.0ton 角型フレコンバッグ
仕様
| 容量 | 1,003L | サイズ | 860×860×1130(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1,000kg | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 1.7kg | 用途 | 土木産廃用 |
| 排出口 | 無し | ||
| 注入口全開タイプ | |||
| 注入口はひもで巾着できるようになっています。 | |||
| ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。 | |||
| 河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。 | |||
| 耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/04/01 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1753ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-11 1.0ton 角型フレコンバッグ |
| EA981WM-12 1.5ton 角型フレコンバッグ |

