詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-26B

品名 : 2.0ton 丸型フレコンバッグ[底十字]

仕様

容量(L) 1045 サイズ(mm) φ1100×1100(H)
耐荷重(kg) 2000 内袋 無
材質 ポリプロピレン 用途 屋外長期保管
本体・注入口・ベルトが黒色で耐候性が約3年と非常に長く、長期の屋外保管に優れたバッグです。
容量は1,045Lですが最大吊り荷重は2,000kgなので、土砂などの比重が大きいものにも使用可能です。
長期間屋外に設置する大型土のう等に使用できます。
注入口全開タイプ
排出口無し
追加説明
カタログ価格

7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 07:26現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1754ページ
バリエーション一覧
EA981WM-26B 2.0ton 丸型フレコンバッグ[底十字]
EA981WM-27 1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]
ウェブカタログ画像
  • 底面
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top