詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-27

品名 : 1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]

仕様

容量(L) 1007 サイズ(mm) φ1100×1060(H)
耐荷重(kg) 1000 内袋 有
材質 ポリプロピレン 重量 2.5kg
内袋の厚み 0.07mm 用途 鉱物・粉体・パウダー運搬
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬。
耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。
ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。
注入口全開タイプ
排出口無し
追加説明
カタログ価格

5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/07 08:41現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1754ページ
バリエーション一覧
EA981WM-26B 2.0ton 丸型フレコンバッグ[底十字]
EA981WM-27 1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top