品番 : EA981WM-72
品名 : 1.8x1.8m クロスモッコ(1ton)
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | PCM18 |
---|---|---|---|
シートサイズ | 1.8m×1.8m | 最大荷重 | 1000kg |
材質 | ポリプロピレン | ベルト材質 | ポリエステル |
軽量で使いやすいモッコです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/06 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1805ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981WM-71 1.5x1.5m クロスモッコ(1ton) |
EA981WM-72 1.8x1.8m クロスモッコ(1ton) |
EA981WM-73 2.1x2.1m クロスモッコ(1ton) |
EA981WM-74 2.0x2.0m/2,000kg クロスモッコ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)