品番 : EA981WM-74
品名 : 2.0x2.0m/2,000kg クロスモッコ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SCM202 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ベルト材質 | ポリエステル |
| 最大荷重 | 2000kg |
シートサイズ | 2.0m×2.0m |
| 軽量で使いやすいモッコです。 | |||
| 先の尖った物や鋭利な物の搬送にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,900 円(税抜)/ 57,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/18 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-71 1.5x1.5m クロスモッコ(1ton) |
| EA981WM-72 1.8x1.8m クロスモッコ(1ton) |
| EA981WM-73 2.1x2.1m クロスモッコ(1ton) |
| EA981WM-74 2.0x2.0m/2,000kg クロスモッコ |
ウェブカタログ画像
拡大
